Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 24 VAC

Artikelnummer
Z21795642
EAN
3389119403702
Herstellernummer
RXM4AB1B7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795642
EAN
3389119403702
Herstellernummer
RXM4AB1B7
Marke
Schneider

Technische Daten

Antrieb, PolungEV005820
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler4
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Art des SchaltkontaktesEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz24 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC-
Breite21 Millimeter
Höhe27 Millimeter
Komplettgerät mit Sockelfalse
Mit LED-Anzeige-
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Mit zwangsgeführten Kontaktenfalse
Nennstrom-
Schaltverhalten des AntriebsEV005821
Schutzart (IP)EV006405
Spannungsart zur BetätigungEV000460
Tiefe47 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 24 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente