Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Modul TM3, 16Ausgänge, Relais, Federzugklemme

Artikelnummer
Z21790447
EAN
3606480611452
Herstellernummer
TM3DQ16RG
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
141,99 € 122,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790447
EAN
3606480611452
Herstellernummer
TM3DQ16RG
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der digitalen Ausgänge16
Anzahl der digitalen Eingänge0
Art der AusgangsspannungEV000509
Art der EingangsspannungEV000509
Art des DigitalausgangsEV000511
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV005752
Ausgangsstrom2 Ampere
Breite27,4 Milliliter
Digitale Ausgänge konfigurierbarfalse
Digitale Eingänge konfigurierbarfalse
Eingangsstrom bei Signal 10 Milliampere
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe90 Milliliter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhandenfalse
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Spannungsart der VersorgungsspannungEV000461
Tiefe84,6 Milliliter
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Versorgungsspannung bei DC24 Volt
Verzögerungszeit bei Signalwechsel10 Millisekunde
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
Zulässige Spannung am Ausgang264 Volt
Zulässige Spannung am Eingang0 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Digitale Eingangsmodule Modicon TM3. Modul TM3, 16Ausgänge, Relais. Anschluss Feder, Ausgangsstrom 2 A. Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten, im Lieferumfang enthalten.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente