Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Modulträger X80, 8 Steckplätze, Ethernet-Modulträger

Artikelnummer
Z21774994
EAN
3595864174068
Herstellernummer
BMEXBP0800
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
272,69 € 235,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774994
EAN
3595864174068
Herstellernummer
BMEXBP0800
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Steckplätze8
Art der AusgangsspannungEV000509
Art der EingangsspannungEV000509
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz-
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz-
Ausgangsspannung bei DC-
Breite- Millimeter
Eingangsspannung bei AC 50 Hz-
Eingangsspannung bei AC 60 Hz-
Eingangsspannung bei DC24 Volt
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000494
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000494
Fronteinbau möglichtrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe- Millimeter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz- Ampere
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz- Ampere
Max. Ausgangsstrom bei DC- Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz- Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz- Ampere
Max. Eingangsstrom bei DC164 Ampere
Mit integrierter Stromversorgungtrue
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Rack-Montage möglichtrue
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Tiefe- Millimeter
Tragschienenmontage möglichtrue
Wand-/Direktmontage möglichtrue
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Modulträger. Modulträger X80, 8 Steckplätze, Ethernet-Modulträger. Leistungsverbrauch_H 3,9 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl der Steckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente