Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Motion Servoantrieb, Lexium 32, 1-phasige Vers.-spannung 115/230V, 0,5/1 kW

Artikelnummer
Z21790496
EAN
3606480076756
Herstellernummer
LXM32AD18M2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.562,99 € 1.347,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21790496
EAN
3606480076756
Herstellernummer
LXM32AD18M2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

4-Quadrantenbetrieb möglich-
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet-
Anzahl der HW-Schnittstellen USB-
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485-
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY-
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige-
Anzahl der Schnittstellen PROFINET-
Anzahl der analogen Ausgänge-
Anzahl der analogen Eingänge-
Anzahl der digitalen Ausgänge-
Anzahl der digitalen Eingänge-
Art des UmrichtersEV000154
AusgangsphasenzahlEV000599
Breite-
Bremschopper integriert-
EingangsphasenzahlEV000599
Einsatz im Industriebereich zulässigtrue
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässigfalse
Höhe-
Max. Ausgangsfrequenz-
Max. Ausgangsspannung230 Volt
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung1 Kilogramm pro Millimeter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung1 Kilogramm pro Millimeter
Mit Bedienelement-
Mit PC-Anschluss-
Mit optischer Schnittstellefalse
Nennausgangsstrom I2N-
NetzfrequenzEV008015
Netzspannung230 Volt
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz-
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz-
Schutzart (IP)EV000154
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Workfalse
Unterstützt Protokoll für ASIfalse
Unterstützt Protokoll für BACnetfalse
Unterstützt Protokoll für CANfalse
Unterstützt Protokoll für Data-Highwayfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNetfalse
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IPfalse
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbusfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUSfalse
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safetyfalse
Unterstützt Protokoll für KNXfalse
Unterstützt Protokoll für LONfalse
Unterstützt Protokoll für MODBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIBUSfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBAfalse
Unterstützt Protokoll für PROFINET IOfalse
Unterstützt Protokoll für PROFIsafefalse
Unterstützt Protokoll für SERCOSfalse
Unterstützt Protokoll für SUCONETfalse
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS pfalse
Unterstützt Protokoll für TCP/IPfalse
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussystemefalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lexium 32 Servoantriebe in verschiedenen Leistungen und Ausführungen. Motion Servoantrieb, Lexium 32, 1-phasige Vers.-spannung 115/230 V, 0,5/1 kW, 18Apk.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente