Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz

Artikelnummer
Z21795453
EAN
3389110378122
Herstellernummer
LR3D056
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
58,99 € 50,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
11 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795453
EAN
3389110378122
Herstellernummer
LR3D056
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000154
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner1
AuslöseklasseEV011240
Einstellbarer Strombereich1 Ampere
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue690 Volt
MontageartEV003970
Reset-Funktion Eingangfalse
Reset-Funktion Tastertrue
Reset-Funktion automatischtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente