Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Motorschutzschalter, 3p, 0,63A, magnetischer Auslöser, Drehantrieb

Artikelnummer
Z21795349
EAN
3389110213218
Herstellernummer
GV2L04
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
42,99 € 37,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795349
EAN
3389110213218
Herstellernummer
GV2L04
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000092
AuslösetechnikEV006116
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0,18 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu0,63 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC100 Kiloampere
Breite45 Milliliter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
GerätebauartEV009311
Höhe89 Milliliter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Thermoschutzfalse
Tiefe97 Milliliter
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente