Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Motorschutzschalter, 3p, 18A, magnetischer Auslöser, Kipphebel

Artikelnummer
Z21790094
EAN
3389110517019
Herstellernummer
GV2LE20
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
60,99 € 52,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790094
EAN
3389110517019
Herstellernummer
GV2LE20
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV001252
AuslösetechnikEV006116
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu18 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC15 Kiloampere
Breite45 Milliliter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
GerätebauartEV009311
Höhe89 Milliliter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Thermoschutzfalse
Tiefe78,5 Milliliter
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente