Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Motorschutzschalter GV2-ME, 0,25-0,4A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser

Artikelnummer
Z21795370
EAN
3389110343007
Herstellernummer
GV2ME03TQ
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.031,99 € 889,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 24 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795370
EAN
3389110343007
Herstellernummer
GV2ME03TQ
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000554
AuslösetechnikEV009462
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V0,09 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu0,4 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC100 Kiloampere
Breite44,5 Milliliter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
GerätebauartEV009311
Höhe89 Milliliter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006405
Thermoschutztrue
Tiefe78,2 Milliliter
Überlastauslöser Stromeinstellung0.4 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente