Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Motorschutzschalter mag. - TeSys GV4 - 7A 3P 50kA - Drehantrieb

Artikelnummer
Z21795340
EAN
3606481309853
Herstellernummer
GV4L07N6
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
252,99 € 218,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
17 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795340
EAN
3606481309853
Herstellernummer
GV4L07N6
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000092
AuslösetechnikEV006116
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V3 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu7 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC50 Kiloampere
Breite81 Millimeter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers98 Ampere
GerätebauartEV009311
Höhe155 Millimeter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichfalse
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006415
Thermoschutzfalse
Tiefe165 Millimeter
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer Auslösung bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer Bauweise und für höchste Anforderungen bis 50kA im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte. Ausgestattet mit einem Drehantrieb zur einfachen Bedienung und der Anschlußmöglichkeit von Kabelschuhen oder Flachbändern.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente