Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider MTZ2 1250A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Einschub NEUTRAL rechts

Artikelnummer
Z21795278
EAN
3606480807237
Herstellernummer
LV848428
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4.787,99 € 4.127,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795278
EAN
3606480807237
Herstellernummer
LV848428
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart Hauptstromkreis-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des Betätigungselements-
Bemessungsdauerstrom Iu-
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz-
Bemessungsspannung-
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers-
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers-
Geeignet für Hutschienenmontage-
Gerätebauart-
Hutschienenmontage optional-
Integrierter Erdschlussschutz-
Komplettgerät mit Schutzeinheit-
Mit Ausgelöstmelder-
Mit Unterspannungsauslöser-
Motorantrieb integriert-
Motorantrieb optional-
Polzahl-
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis-
Schutzart (IP)-
Überlastauslöser Stromeinstellung-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

MTZ2 1250A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter Einschub NEUTRAL rechts
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente