Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Multi 9 OEM Arbeitsstromauslöser + Hilfsschalter MX+OF 12V AC/DC

Artikelnummer
Z21795638
EAN
3606480639098
Herstellernummer
M9A26948
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795638
EAN
3606480639098
Herstellernummer
M9A26948
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler1
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler1
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)1
Bemessungsschaltstrom6 Ampere
Bemessungsspannung24 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit63 Ampere
GerätemontageEV000646
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000509
SteuerspannungsartAC/DC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV009614
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Arbeitsstromauslöser + Hilfsschalter MX+OF Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 12-24V AC/DC. Umfasst einen geöffneten/geschlossenen Kontakt (Kontakt OF) zur Anzeige der geöffneten oder geschlossenen Position des zugehörigen Geräts. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Geräts. Not-Aus durch Schließtaster. Der Arbeitsstromauslöser + Hilfsschalter MX+OF erfüllt folgrnde Normen- IEC/EN 60947-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente