Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 10A B-Char. 250V-DC UL1077

Artikelnummer
Z21790097
EAN
3606480741388
Herstellernummer
M9U11110
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
40,99 € 35,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790097
EAN
3606480741388
Herstellernummer
M9U11110
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig16 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000074
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V10 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung250 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Bemessungsstrom10 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe44 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz-
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)1
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
Überspannungskategorie-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitungsschutzschalter C60H-DC Multi 9 OEM, 6kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 10A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 250V DC, Isolationsspannung (Ui) 500 V DC. Multistandard-Leitungsschutzschalter für Gleichstrom. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Leitungsschutzschalter C60 sind für eine hohe Lebensdauer und stark beanspruchte industrielle Umgebungen ausgelegt. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der C60H-DC Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC60947-2, UL1077.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente