Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Multi 9 OEM LS-Schalter C60H-DC 1-polig 2A K-Char. 250V-DC UL1077

Artikelnummer
Z21794973
EAN
3606480741883
Herstellernummer
M9U31102
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
38,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21794973
EAN
3606480741883
Herstellernummer
M9U31102
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig25 Quadratmillimeter
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig16 Quadratmillimeter
Anzahl der abgesicherten Pole1
AuslösecharakteristikEV000413
Bemessungsisolationsspannung Ui500 Volt
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V10 Kiloampere
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V-
Bemessungsspannung250 Volt
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6 Kilovolt
Bemessungsstrom2 Ampere
Breite in Teilungseinheiten1
Einbautiefe44 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse3
Frequenz-
Geeignet für Unterputz-Installationfalse
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl (gesamt)1
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur während des Betriebs70 Grad Celsius
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen möglichtrue
Überspannungskategorie-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leitungsschutzschalter C60H-DC Multi 9 OEM, 6kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 2A, K-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 250V DC, Isolationsspannung (Ui) 500 V DC. Multistandard-Leitungsschutzschalter für Gleichstrom. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Leitungsschutzschalter C60 sind für eine hohe Lebensdauer und stark beanspruchte industrielle Umgebungen ausgelegt. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der C60H-DC Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC60947-2, UL1077.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente