Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Multi 9 OEM Unterspannungsauslöser MNx 230V AC

Artikelnummer
Z21790203
EAN
3606480639142
Herstellernummer
M9A26969
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
90,99 € 78,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790203
EAN
3606480639142
Herstellernummer
M9A26969
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Fehlersignalschalter0
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner0
Anzahl der Schließer0
Anzahl der Wechsler0
Anzahl der Öffner0
Baubreite (TE)1
Bemessungsschaltstrom-
Bemessungsspannung230 Volt
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit63 Ampere
GerätemontageEV000646
Mit Autotest für Fehlerstromfunktionfalse
Spannungsart zur BetätigungEV000460
SteuerspannungsartAC
Werkseitig angebautfalse
ZusatzeinrichtungEV010155
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unterspannungsauslöser MNx Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 230V AC. Auslösung des zugehörigen Geräts durch Öffnung des Steuerstromkreises. Ein Abfall der Versorgungsspannung löst das zugehörige Gerät nicht aus. Eine sperrende Drucktastersteuerung ermöglicht es, dass der geschützte Stromkreis in einen Sicherheitszustand gesetzt wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Unempfindlich gegenüber Änderungen der Steuerkreisspannung für eine verbesserte Betriebskontinuität. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente