Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm

Artikelnummer
Z21795098
EAN
3295150051744
Herstellernummer
ENN05174
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795098
EAN
3295150051744
Herstellernummer
ENN05174
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Einführungen7
Art der GehäusedurchführungEV010172
Ausführung DeckelEV009654
Bemessungsisolationsspannung Ui-
BestückungEV000154
Betriebstemperatur40 Grad Celsius
Breite89 Milliliter
Deckelnicht transparent
DeckelbefestigungEV007115
Durchmesser-
Einführung von hintentrue
Einsatztemperatur40 Grad Celsius
Explosionsgeprüfte Ausführungfalse
FarbeEV000233
FormEV000382
FunktionserhaltEV000494
Für Ex-Zone GasEV000494
Für Ex-Zone StaubEV000494
Für RohrdurchmesserEV006982
Halogenfreitrue
Länge51 Meter
Max. Leiterquerschnitt-
Mit Abschirmungfalse
Montage im Erdreichfalse
Montage unter Wasserfalse
MontageartEV010173
OberflächeEV006034
Plombierbarfalse
Schutzart (IP)EV006420
Schutzart (NEMA)-
Tiefe89 Milliliter
Transparenter Deckelfalse
Vergießbarfalse
Vergussmasse mitgeliefertfalse
WerkstoffEV000139
Witterungsbeständigtrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mureva BOX, Sicherheitsabzweigdose, Drückplatte, 80x80x45mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente