Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Nagelschelle TC7-10 Nagel: (1,6/30/21mm) hellgrau Thorsman 100 Stck/Packung

Artikelnummer
Z21790633
EAN
7315882032036
Herstellernummer
2032035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21790633
EAN
7315882032036
Herstellernummer
2032035
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Breite der Öffnung-
Doppelschellefalse
Durchmesser10 Millimeter
FarbeEV000270
FormEV010829
Für Flachleitungnicht zutreffend
Geeignet für Durchmesser10 Millimeter
Gehärteter Stahlnageltrue
Höhe der Öffnung-
Mit Nageltrue
Nagel mitgelieferttrue
Nageldurchmesser1,6 Millimeter
Nagellänge25 Millimeter
OberflächeEV006034
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nagelschelle TC7-10 (1,6/25/16mm) hellgrau: Nagelschellen: Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben. Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser. Das Sortiment umfasst auch säurebeständige Stifte. Anwendungen: Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln. Vorteile: Sicherheitsstifte, diese verbiegen, statt abzubrechen. Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel ? jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Material: Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl (Fe/Zn 8C1, 8 mm)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente