Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Netzdrossel, 0,5mH, 60A, für Frequenzumrichter

Artikelnummer
Z21794986
EAN
3389118065949
Herstellernummer
VW3A4555
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
434,99 € 374,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21794986
EAN
3389118065949
Herstellernummer
VW3A4555
Marke
Schneider

Technische Daten

Bemessungsbetriebsfrequenz60 Hertz
Bemessungsinduktivität0,5 Millihenry
Bemessungsstrom bei AC60 Ampere
Bemessungstaktfrequenz-
Geeignet als Ausgangsdrosselfalse
Geeignet als Entstördrosselfalse
Geeignet als Glättungsdrosselfalse
Geeignet als Kommutierungsdrosselfalse
Geeignet als Netzdrosseltrue
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue690 Volt
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC-
Polzahl, Primärseite3
Relative Kurzschlussspannung uk-
Resonanzfrequenz-
Schutzart (IP)EV006404
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente