Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Niveaurelais, 5 k-100 kOhm, 24-240VAC/DC, 1 W

Artikelnummer
Z21788035
EAN
3606480792328
Herstellernummer
RM22LG11MR
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21788035
EAN
3606480792328
Herstellernummer
RM22LG11MR
Marke
Schneider

Technische Daten

Ansprechempfindlichkeit einstellbartrue
Anzahl der Elektrodeneingänge3
Anzahl der Kontakte als Schließer1
Anzahl der Kontakte als Wechsler1
Anzahl der Kontakte als Öffner1
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz240 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC240 Volt
Breite22 Millimeter
Höhe90 Millimeter
Kaskadierbar-
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit0 Sekunde (Zeiteinheit)
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit0 Sekunde (Zeiteinheit)
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit0 Sekunde (Zeiteinheit)
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit0 Sekunde (Zeiteinheit)
Mit abnehmbaren Klemmenfalse
Physikalisches MessprinzipEV008243
Spannungsart zur BetätigungEV000509
Tiefe73 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln in einer 2-Punkt-Regelung beim Befüllen und Entleeren eingesetzt werden. Dazu werden leitfähige Niveauelektroden in den Tank gehängt. Das Messprinzip ermöglicht die Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 8 A belastbar ist. Der Widerstandswert (5 k-100 kOhm) ist als Grenzwert einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Das Weitspannungsnetzteil ermöglicht einen universellen Einsatz. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglich einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente