Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Nockenschalter

Artikelnummer
Z21790180
EAN
3389110978384
Herstellernummer
K1C003HCH
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790180
EAN
3389110978384
Herstellernummer
K1C003HCH
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
AusführungEV009208
Ausführung des BetätigungselementsEV004095
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V1,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V3,3 Ampere
Bemessungsdauerstrom Iu12 Ampere
Geeignet für Bodenbefestigungfalse
Geeignet für Frontbefestigungtrue
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbautrue
Komplettgerät im Gehäusetrue
Mit Nullstellungtrue
Mit Rückzug in Nullstellungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitig-
Polzahl3
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Werkstoff des Gehäuses-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente