Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Nockenschaltwerk K2-F, 20A, 1-polig, Stufenwahlsch.

Artikelnummer
Z21790167
EAN
3389110478792
Herstellernummer
K2F006N
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790167
EAN
3389110478792
Herstellernummer
K2F006N
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
AusführungEV006495
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V4 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V8 Ampere
Bemessungsdauerstrom Iu20 Ampere
Geeignet für Bodenbefestigungfalse
Geeignet für Frontbefestigungtrue
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbautrue
Komplettgerät im Gehäusefalse
Mit Nullstellungfalse
Mit Rückzug in Nullstellungfalse
NEMA-Schutzart, frontseitig-
Polzahl1
Schutzart (IP), frontseitigEV000154
Werkstoff des Gehäuses-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente