Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Not-Aus/Hauptschalter, 3p, 690V, 20A, +Aufbaugehäuse, Griff rot abschließbar

Artikelnummer
Z21781046
EAN
3389110194081
Herstellernummer
VCF0GE
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
27,93 € 23,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21781046
EAN
3389110194081
Herstellernummer
VCF0GE
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner0
Anzahl der Schalter1
Ausführung als Hauptschaltertrue
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtungtrue
Ausführung als Sicherheitsschalterfalse
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalterfalse
Ausführung als Wendeschalterfalse
Ausführung des BetätigungselementsEV000092
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq10 Kiloampere
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V7,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V5,5 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu20 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V20 Ampere
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V57 Ampere
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw0,3 Kiloampere
Farbe des BetätigungselementsEV000233
Geeignet für Bodenbefestigungfalse
Geeignet für Frontbefestigung 4-Lochtrue
Geeignet für Frontbefestigung Zentralfalse
Geeignet für Verteilereinbaufalse
Geeignet für Zwischenbaufalse
GerätebauartEV009311
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC690 Volt
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionalfalse
Polzahl3
Schaltleistung bei 400 V-
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Schutzart (NEMA)-
Spannungsauslöser optionalfalse
Verriegelbartrue
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Not-Aus/Hauptschalter, 3P, 690V, 20A, Im Gehäuse. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Roter Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild gelb.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente