Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Not-Aus Taster,D=40, überlistungssicher, aus Metall

Artikelnummer
Z21795243
EAN
3606480911736
Herstellernummer
ZB4BS844S71
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
11 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795243
EAN
3606480911736
Herstellernummer
ZB4BS844S71
Marke
Schneider

Technische Daten

Art der EntriegelungEV003975
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV003619
Breite der Öffnung0 Millimeter
Durchmesser der Kappe0 Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe des KnopfesEV000154
Geeignet für Beleuchtungfalse
Geeignet für NOT-AUStrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Schaltfunktion verrastendtrue
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente