Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider NSX250B+TM160D 4P4D 112-160A,25Ka/415V AC

Artikelnummer
Z21795029
EAN
3606480014000
Herstellernummer
LV431132
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
791,99 € 682,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795029
EAN
3606480014000
Herstellernummer
LV431132
Marke
Schneider

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner-
Ausführung des BetätigungselementsEV001252
Bemessungsdauerstrom Iu160 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz25 Kiloampere
Bemessungsspannung690 Volt
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers1250 Ampere
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers1250 Ampere
Geeignet für Hutschienenmontagefalse
GerätebauartEV009211
Hutschienenmontage optionalfalse
Integrierter Erdschlussschutzfalse
Komplettgerät mit Schutzeinheittrue
Mit Ausgelöstmelderfalse
Mit Unterspannungsauslöserfalse
Motorantrieb integriertfalse
Motorantrieb optionaltrue
Polzahl4
Position des Anschlusses für HauptstromkreisEV007926
Schutzart (IP)EV006410
Überlastauslöser Stromeinstellung250 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nsx250B+Tm160D 4P4D 112-160A,25Ka/415V AC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente