Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC NSX250F + Micrologic 2.2M 3P3D 150A, 36Ka/415V AC

Artikelnummer
Z21790614
EAN
3606480012204
Herstellernummer
LV431161
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
708,99 € 611,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790614
EAN
3606480012204
Herstellernummer
LV431161
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HauptstromkreisEV000415
Ausführung des BetätigungselementsEV000154
AuslösetechnikEV000101
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V-
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V-
Bemessungsbetriebsspannung690 Volt
Bemessungsdauerstrom Iu150 Ampere
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC36 Kiloampere
Breite105 Millimeter
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers2250 Ampere
GerätebauartEV009211
Höhe161 Millimeter
Mit integriertem Hilfsschalterfalse
Mit integriertem Unterspannungsauslöserfalse
Mit thermischem Schutz-
Phasenausfallempfindlichtrue
Polzahl3
Schutzart (IP)EV006410
Thermoschutztrue
Tiefe86 Millimeter
Überlastauslöser Stromeinstellung150 Ampere
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der Compact NSX250 (150A/[email protected]) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Dieses Produkt umfasst ein elektronisches Auslösegerät Micrologic 2.0 und ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur. Diese 3-polige Ausführung (105x161x86 mm) wird mit verschiedenen optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente