Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider OMEGA L-Rinnentragbügel WANDBEFESTIGUNG 100mm sendzimirverzi TYP:DG-OWK-SO-100-S

Artikelnummer
Z21795695
EAN
8428031083762
Herstellernummer
4550310
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
35,99 € 31,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z21795695
EAN
8428031083762
Herstellernummer
4550310
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV000204
Breite150 Milliliter
FarbeEV000494
Geeignet für Funktionserhaltfalse
Geeignet für Kabeltragsystembreite100 Millimeter
Höhe131 Milliliter
Länge50 Meter
OberflächeEV000283
RAL-Nummer-
Rostfreier Stahl, gebeiztfalse
Tragfähigkeit1,94 Newton
WerkstoffEV000179
WerkstoffgüteEV000154
Winkel-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OMEGA L-Rinnentragbügel Wandbefestigung 100mm sendzimirverzinkt TYP:DG-OWK-SO-100-S. Omega L-Rinnentragbügel für direkte Wandmontage. Zur Befestigung der Kabelrinne nutzen Sie M6x16 Schrauben (CSU08463000), Muttern (CSU08461000) & Stern-Unterlegscheiben (CSU08190001). Material: Stahl, sendzimirverzinkt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente