Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC OptiLine 50, Wandsäule, freistehend, ein Montagekasten, weiß

Artikelnummer
Z21795231
EAN
3606480215025
Herstellernummer
INS40423
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
337,99 € 291,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795231
EAN
3606480215025
Herstellernummer
INS40423
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Trennwände1
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
Ausführungeinseitig
BefestigungsartStandfuß
Bodenmontage möglichfalse
Deckenmontagefalse
Durchgehendes Profilfalse
Farbe Oberteilreinweiß
Farbe der Säulereinweiß
Höhenausgleich2000 Millimeter
Kabeleinführungoben
Nutzbarer Querschnitt1819 Quadratmillimeter
Oberfläche Oberteilunbehandelt
Oberfläche der Säulebeschichtet
Oberteilbreite50 Millimeter
Ortsveränderlichtrue
RAL-Nummer Oberteil9010
RAL-Nummer der Säule9010
Säulenformsonstige
Säulenhöhe2150 Millimeter
Verstellbarfalse
Vorverdrahtetfalse
Werkstoff InstallationssäuleAluminium
Werkstoff Installationssäule halogenfreitrue
Werkstoff Oberteil halogenfreitrue
Werkstoff des OberteilsKunststoff
Werkstoffgüte Installationssäulesonstige
Werkstoffgüte Oberteilsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

OptiLine 50, Wandsäule, freistehend, ein Montagekasten, weiß. Produktserie: OptiLine 50 - Produkt oder Komponententyp: Energiesäule - CMS Installation Produkt Zusatzinformation: Kabelschlauch 2000 mm - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stück.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente