Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Optoel. Sensor, Lichtleiterverstärker, S/Ö programmierbar, Kabel 2m

Artikelnummer
Z21790671
EAN
3389110160178
Herstellernummer
XUDA2PSML2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
204,99 € 176,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790671
EAN
3389110160178
Herstellernummer
XUDA2PSML2
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
AnzeigeEV000154
Ausführung der SchaltfunktionEV006660
Ausführung des SchaltausgangsEV000510
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000136
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Verstärkers40 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
GehäusebauformEV006688
Höhe des Verstärkers65 Millimeter
LaserschutzklasseEV006626
Leerlaufstrom0 Milliampere
LichtartEV006639
Länge des Verstärkers0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom50 Milliampere
Mit Austastfunktionfalse
Mit Zeitfunktionfalse
Nenntastweite0 Millimeter
Schaltfrequenz1000 Hertz
Schutzart (IP)EV006421
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur50 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000154
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
Werkstoff des LWL-FaserkernsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUD-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiterverstärker mit Teach-in Funktion und 4-stelliger Anzeige, NO/NC programmierbar, Anschlussleitung 2m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente