Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Optoel. Sensor, XUY, Glasfaser-Lichtleiter, 50 µ, Sn 200mm, L 1,5m

Artikelnummer
Z21795488
EAN
3389119008396
Herstellernummer
XUYFVERTD151
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
184,99 € 159,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
15 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795488
EAN
3389119008396
Herstellernummer
XUYFVERTD151
Marke
Schneider

Technische Daten

AWG-Nummer0
Analogausgang -10 V ... +10 Vfalse
Analogausgang 0 V ... 10 Vfalse
Analogausgang 0 mA ... 20 mAfalse
Analogausgang 4 mA ... 20 mAfalse
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion0
AnzeigeEV000154
Ausführung der SchaltfunktionEV000154
Ausführung des SchaltausgangsEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz0 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC0 Volt
Betriebsmittel-SchutzklasseEV006677
Breite des Verstärkers0 Millimeter
Durchmesser des Sensors0 Millimeter
EinstellverfahrenEV000154
GehäusebauformEV006727
Höhe des Verstärkers0 Millimeter
LaserschutzklasseEV000154
Leerlaufstrom0 Milliampere
LichtartEV000154
Länge des Verstärkers0 Millimeter
Max. Ausgangsstrom0 Milliampere
Mit Austastfunktionfalse
Mit Zeitfunktionfalse
Nenntastweite100 Millimeter
Schaltfrequenz0 Hertz
Schutzart (IP)EV000154
SpannungsartEV000461
Umgebungstemperatur120 Grad Celsius
Werkstoff des GehäusesEV000294
Werkstoff des KabelmantelsEV000154
Werkstoff des LWL-FaserkernsEV000219
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

XUY-Glasfaser-Lichtleiter für optoelektronische Sensoren, 50 µ, Schaltabstand Sn 200mm, Länge 1,5m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente