Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Passivfilter, 160A, 460 V, 60 Hz, für Frequenzumrichter

Artikelnummer
Z21795606
EAN
3606480652493
Herstellernummer
VW3A46151
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5.863,99 € 5.055,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
27 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795606
EAN
3606480652493
Herstellernummer
VW3A46151
Marke
Schneider

Technische Daten

Bemessungsbetriebsfrequenz0 Hertz
Bemessungsstrom bei AC154 Ampere
Bemessungstaktfrequenz0 Kilohertz
Geeignet als Funk-Entstörfilterfalse
Geeignet als Sinus-Filterfalse
Geeignet als Tonfrequenzsperrefalse
Geeignet als du/dt-Filterfalse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue480 Volt
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC0 Ampere
Polzahl, Primärseite3
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente