Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Passivfilter, 6A, 400 V, 50 Hz, für Frequenzumrichter

Artikelnummer
Z21790661
EAN
3606480640117
Herstellernummer
VW3A46120
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
1.466,99 € 1.264,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790661
EAN
3606480640117
Herstellernummer
VW3A46120
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Bemessungsbetriebsfrequenz0 Hertz
Bemessungsstrom bei AC6 Ampere
Bemessungstaktfrequenz0 Kilohertz
Geeignet als Funk-Entstörfilterfalse
Geeignet als Sinus-Filterfalse
Geeignet als Tonfrequenzsperrefalse
Geeignet als du/dt-Filterfalse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue400 Volt
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC0 Ampere
Polzahl, Primärseite3
Schutzart (IP)EV006405
Schutzart (NEMA)-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Passive Filter Spannungsversorgung 400 V, 50 Hz, dreiphasig. Für Frequenzumrichter, Verwendung für ATV630U07N4, ATV650U07N4, ATV650U07N4E. Filter_Betriebsstrom_Ausgang 6,2 A, Filter_Betriebsstrom_Eingang 6 A, Leistung KW 1 PS. Anzahl pro Umrichter 1 mal. THDI < 5 %. Wenn der Filter mit ATV650U07N4/N4E - D90N4/N4E Umrichtern verwendet wird, muss er in einen separaten Schrank verbaut werden, um die Schutzart IP 55 zu gewährleisten.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente