Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D160Auß.H291B241D168 undur. PC-Abdeck. H60

Artikelnummer
Z21795661
EAN
3606480165757
Herstellernummer
NSYTBP292416H
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
72,99 € 62,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795661
EAN
3606480165757
Herstellernummer
NSYTBP292416H
Marke
Schneider

Technische Daten

Anbaumöglichkeittrue
Anzahl der Leitungseinführungen-
Anzahl der Module-
Anzahl der Reihen-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten-
Art der AbdeckungEV001012
Art der TürEV000494
Ausführung DeckelEV000116
Breite241 Milliliter
Breite in Teilungseinheiten-
Einbautiefe-
Farbe-
FunktionserhaltEV000494
Geeignet für Außengebrauchtrue
Geeignet für Blitzschutzfalse
Höhe291 Milliliter
Innentiefe160 Millimeter
Materialstärke Gehäuse-
Materialstärke Tür/Deckel-
Mit Montageplattefalse
Mit Schlossfalse
MontageartEV000384
Nennstrom (In)-
Oberfläche-
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV006814
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
SchutzklasseEV000583
Tiefe168 Milliliter
Transparenter Deckel/Türfalse
Werkstoff des GehäusesEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H275B225D160Auß.H291B241D168 undur. PC-Abdeck. H60
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente