Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider PDM-Sicherungssatz

Artikelnummer
Z21795321
EAN
3595862064415
Herstellernummer
STBXMP5600
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795321
EAN
3595862064415
Herstellernummer
STBXMP5600
Marke
Schneider

Technische Daten

Anordnung der Kabelzuführung-
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig-
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse-
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse-
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig-
Anzahl der Leitungseinführungen0
Anzahl der Steckkontakte-
Anzahl der Steckkontaktreihen-
Art der VerriegelungEV000154
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000154
Bemessungsspannung-
Bemessungsstoßspannung-
Bemessungsstrom In-
Beschichtung Gehäuse-
Betriebstemperatur-
Breite-
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94-
EMV-Ausführungfalse
Gehäusebeschichtungsonstige
Höhe-
Kategorie für Ethernetkabelsonstige
KontaktausführungEV000154
Länge-
Mit Dichtungfalse
Mit Schutzleiterfalse
Mit Verriegelungsvorrichtungfalse
Montageart-
Polarisationsonstige
Polzahl-
Schlagfestigkeit-
Schutzart (IP), montiertEV000154
Tiefe-
Umgebungstemperatur-
Verschmutzungsgrad-
Werkstoff der KontaktbeschichtungEV000154
Werkstoff des GehäusesEV000154
Werkstoff des IsolierkörpersEV000154
Werkstoff des KontaktesEV000154
Überspannungskategorie-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zubehör Sicherungssatz für modulares dezentrales E/A -System IP 20 Advantys STB
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente