Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Phasenschiene Steg, 3P, 12TE, 63A

Artikelnummer
Z21795061
EAN
3303430103912
Herstellernummer
10391
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795061
EAN
3303430103912
Herstellernummer
10391
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Phasen3
Anzahl der Teilungseinheiten12
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000158
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq-
Bemessungsdauerstrom Iu63 Ampere
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw-
Bemessungsstoßspannung-
Geeignet für Anzahl Geräte4
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalterfalse
Geeignet für Geräte mit N-Leiterfalse
Isolierttrue
Länge220 Meter
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue400 Volt
Polzahl3
Querschnitt10 Quadratmillimeter
Teilungsmaß18 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Phasenschiene Acti 9 Steg. 3-polig, 12TE, Betriebsstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Querverschienung von mehreren Leitungsschutzschaltern oder Leitungsschutzschaltern mit Fehlerstromschutzschaltern. Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und FI-Schutzschalter iID sowie für alle Geräte mit Käfigklemmen in Schittweite 18mm. Farbton RAL 7035.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente