Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Phasenschiene Steg, ablängbar, 1P+Hilfsschalter, 57 TE, 100A

Artikelnummer
Z21795629
EAN
3606480485121
Herstellernummer
A9XAH157
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795629
EAN
3606480485121
Herstellernummer
A9XAH157
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Phasen1
Anzahl der Teilungseinheiten57
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000158
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq-
Bemessungsdauerstrom Iu100 Ampere
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw-
Bemessungsstoßspannung-
Geeignet für Anzahl Geräte38
Geeignet für Geräte mit Hilfsschaltertrue
Geeignet für Geräte mit N-Leiterfalse
Isolierttrue
Länge1000 Meter
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue415 Volt
Polzahl1
Querschnitt16 Quadratmillimeter
Teilungsmaß27 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig+Hilfsschalter, ablängbar, 57TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente