Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Pilzdrucktaster NOT-AUS, rastend, Drehentriegelung, 2Ö

Artikelnummer
Z21790608
EAN
3389110959000
Herstellernummer
XB4BS8444
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
17,01 € 14,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790608
EAN
3389110959000
Herstellernummer
XB4BS8444
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anschlussart HilfsstromkreisEV000415
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Art der EntriegelungEV003975
Durchmesser der Kappe40 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Beleuchtungfalse
MontageartEV000134
Schutzart (IP)EV006422
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Pilzdrucktaster Harmony Metallausführung Durchmesser 22,5 mm. Rot, 40mm. Durchmesser, Not-Halt/Not-Aus, Drehentriegelung, Kontakte: 2Ö. Komplettgerät, Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Hohe Schutzart: IP66/67/68/69K, einfache Montage: Selbstverrastender Schnellverschluss, Einfaches Befestigen: Dreipunktbefestigung, 1 Spitzschraube (Erdung).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente