Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider PL7 MICRO SOFTWARE

Artikelnummer
Z21795435
EAN
3595863954975
Herstellernummer
TLXCDPL7MP45
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
791,99 € 682,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795435
EAN
3595863954975
Herstellernummer
TLXCDPL7MP45
Marke
Schneider

Technische Daten

Analysefunktion integriert-
Auswertefunktion integriert-
Bausteinbibliothek-
Bewegungsfunktion integriert-
Datenerfassungsfunktion integriert-
Diagnosefunktion integriert-
Geeignet für Betriebssystem LINUX-
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000-
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server-
Geeignet für Betriebssystem Windows 7-
Geeignet für Betriebssystem Windows 8-
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x-
Geeignet für Betriebssystem Windows CE-
Geeignet für Betriebssystem Windows ME-
Geeignet für Betriebssystem Windows NT-
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista-
Geeignet für Betriebssystem Windows XP-
Geeignet für Betriebssystem, sonstige-
Geeignet für Sicherheitsfunktionen-
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform-
Inbetriebnahmefunktion integriert-
Kommunikationsfunktion integriert-
Konfigurationsfunktion integriert-
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)-
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)-
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)-
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart-
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)-
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)-
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache-
Positionierfunktion integriert-
Projektierungsfunktion integriert-
SIL nach IEC 61508-
Simulationsfunktion integriert-
Technologische Funktion integriert-
Wartungsfunktion integriert-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Programmiersoftware PL7 Micro (AWL, KP, GrafCet). Softwarepakete PL7 Micro, für Steuerungen Micro, Einfachlizenz. Mehrsprachige Softwarepakete (DE, EN, FR, IT, SP) für IBM-kompatible PCs. Die Softwarepakete erfordern das Betriebssystem Windows 2000 SP2 oder Windows XP Professional. Weitere X-Way-Treiber, wie Fipway, Ethway und ISAway für die verschiedenen PC-Betriebssysteme, sind auf einer separaten CD mit der Artikel-Nr. TLXCDDRV20M erhältlich. Verbindungskabel ist separat zu bestellen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente