Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1000xT420 mm

Artikelnummer
Z21795513
EAN
3606480777950
Herstellernummer
NSYZNPLA104G
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
111,99 € 96,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795513
EAN
3606480777950
Herstellernummer
NSYZNPLA104G
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV008626
Breite1000 Milliliter
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für Be-/Entlüftungfalse
Geeignet für Gehäusebaubreite1000 Millimeter
Geeignet für Gehäusebautiefe420 Millimeter
Geeignet für Kabelrangierungfalse
Höhe60 Milliliter
Max. Belastbarkeit-
Tiefe420 Milliliter
WerkstoffEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1000xT420 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente