Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 750x500x420 IP44

Artikelnummer
Z21774996
EAN
3606480775529
Herstellernummer
NSYPLAT754G
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
423,95 € 356,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21774996
EAN
3606480775529
Herstellernummer
NSYPLAT754G
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV006034
Bodenaufstellung möglichtrue
Breite500 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungtrue
Geeignet für metrische Montagefalse
Höhe750 Milliliter
Mastbefestigungfalse
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürfalse
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
SchlagfestigkeitEV008784
Schrägdachfalse
Schutzart (IP)EV006418
Schutzart (NEMA)EV000069
Tiefe420 Milliliter
Wandbefestigung möglichfalse
Wandeinbaufalse
WerkstoffEV000139
WerkstoffgüteEV000819
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 750x500x420 IP44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente