Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Positionsschalter

Artikelnummer
Z21790264
EAN
3389118046931
Herstellernummer
NY321L2RB1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
629,99 € 543,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790264
EAN
3389118046931
Herstellernummer
NY321L2RB1
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei0
Anzahl der Eingänge nach NAMUR2
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei0
Anzahl der Kanäle5
Art der SpannungsversorgungEV001186
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bemessungsbetriebsfrequenz-
Bemessungsversorgungsspannung bei AC-
Bemessungsversorgungsspannung bei DC24 Volt
Betriebstemperatur60 Grad Celsius
Breite30 Millimeter
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMURfalse
Eingangsspannungs-Toleranz0 Prozent
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgangtrue
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgangtrue
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisenfalse
Galvanische Trennung zwischen den Eingängentrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionentrue
GerätebauformEV000154
Höhe120 Millimeter
Leistungsaufnahme5 Watt
MontageartEV000154
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV010978
SIL nach IEC 61508EV000599
Schaltfrequenz0 Hertz
Schaltleistung0 Volt-Ampere pro Kilogramm
Schaltspannung0 Volt
Schaltstrom0 Ampere
Schutzart (IP)EV000154
Störmeldeausgangfalse
Tiefe90 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Positionsschalter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente