Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30

Artikelnummer
Z21774940
EAN
3303430012245
Herstellernummer
01224
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
316,99 € 273,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21774940
EAN
3303430012245
Herstellernummer
01224
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV009234
Ausführung als Sichttürfalse
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelungfalse
Ausführung der OberflächeEV008895
Breite650 Millimeter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000202
Höhe2000 Millimeter
Schutzart (IP)EV006410
Schutzart (NEMA)-
Tiefe-
WerkstoffEV000179
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente