Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider PROFIL LINERGY LGYE 630A L2000

Artikelnummer
Z21775007
EAN
3606480465161
Herstellernummer
04560
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
4 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21775007
EAN
3606480465161
Herstellernummer
04560
Marke
Schneider

Technische Daten

AusführungEV006658
Bemessungsstrom In630 Ampere
Breite23 Millimeter
Flexibelfalse
Höhe60 Millimeter
Länge2000 Millimeter
Oberfläche-
Verzinntfalse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PROFIL LINERGY LGYE 630A L2000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente