Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC QUANTUM-STROMVERSORGUNG 48 V DC

Artikelnummer
Z21790064
EAN
3595861000070
Herstellernummer
140CPS42400
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
2.670,99 € 2.302,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790064
EAN
3595861000070
Herstellernummer
140CPS42400
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Art der AusgangsspannungEV000461
Art der EingangsspannungEV000461
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Ausgangsspannung bei DC5.1 Volt
Breite104 Milliliter
Eingangsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Eingangsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Eingangsspannung bei DC60 Volt
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe290 Milliliter
Leistungsabgabe-
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz0 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz0 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei DC0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei DC3,8 Ampere
Redundanzfähigkeittrue
Tiefe0 Milliliter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stromversorgungsmodule. Stromversorgungsmodul Modicon Quantum, 48-60 V DC, 8 A, redundant. Artikel-Nr. mit C Konforme Beschichtung Humiseal1A33.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente