Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Rack, Wandmontage VDM 8HE 2 Körper D380

Artikelnummer
Z21795460
EAN
3606480174612
Herstellernummer
NSYVD2M8U4
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
393,99 € 339,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
62 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795460
EAN
3606480174612
Herstellernummer
NSYVD2M8U4
Marke
Schneider

Technische Daten

Anreihbarfalse
Anzahl der Schlösser1
Anzahl der Türen1
Ausführung der OberflächeEV008895
Bodenaufstellung möglich-
Breite600 Milliliter
EMV-Ausführungfalse
FarbeEV000270
Geeignet für Außenaufstellungfalse
Geeignet für metrische Montagetrue
Höhe400 Milliliter
Mastbefestigung-
Mit Lüftungstürfalse
Mit Montageplattefalse
Mit Sichttürtrue
Mit rückseitiger Türfalse
Montageplatte tiefenverstellbarfalse
RAL-Nummer7035
Schlagfestigkeit-
Schrägdach-
Schutzart (IP)EV006422
Schutzart (NEMA)-
Tiefe380 Milliliter
Wandbefestigung möglich-
Wandeinbau-
WerkstoffEV000179
Werkstoffgüte-
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rack, Wandmontage VDM 8HE 2 Körper D380
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente