Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Frontelement für Schlüsselschalter ZB6, o. Rastung, schwarz, 3 Positionen

Artikelnummer
Z21790622
EAN
3389110785470
Herstellernummer
ZB6DGS
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790622
EAN
3389110785470
Herstellernummer
ZB6DGS
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen3
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Bauform der LinseEV000220
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000206
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000206
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser16,2 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006421
Schutzart (NEMA)EV000154
Tastendtrue
Werkstoff des FrontringsEV000139
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB6. Blende Kunststoff. 3 Positionen, Schlüsselabzug links und Mitte. Abmessung (BxHxT) 24x18x55 mm, Montagedurchmesser 16 mm. Schloßtyp Ronis 200, Kopfform rechteckig. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach UL, GOST, CSA, CCC. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, JIS C 852, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente