Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Reflex iC60N Ti24 16A 2P D, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter

Artikelnummer
Z21790707
EAN
3606480455742
Herstellernummer
A9C63216
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
194,99 € 168,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790707
EAN
3606480455742
Herstellernummer
A9C63216
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

AuslösecharakteristikEV000413
Baugröße (nach DIN 43880)3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 608980 Kiloampere
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009-
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-210 Kiloampere
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung1 Ampere
Bemessungsspannung415 Volt
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung230 Volt
Bemessungsstrom16 Ampere
Breite in Teilungseinheiten4,5
Einbautiefe44,5 Millimeter
Energiebegrenzungsklasse0
Frequenz50 Hertz
Mitschaltender Neutralleiterfalse
Polzahl2
Schutzart (IP)EV006405
SpannungsartEV000460
Steuerspannungsart ZusatzeinrichtungEV000460
Verschmutzungsgrad3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebautEV009771
Überspannungskategorie4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter Acti 9 Reflex iC60N, Ausschaltvermögen- 20kA bei 220-240V AC (EN/IEC 60947-2), 10kA bei 380-415V AC (EN/IEC 60947-2). 2-polig, Nennstrom 16A, D-Charakteristik, Ti24-Schnittstelle, Isolationsspannung (Ui) 500V. Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der drei einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender. Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme. Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme. Trennen von Stromkreisen. Mit Ti24 Anschluss für die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Grüne Anzeige am Schalter garantiert, dass die Kontakte geöffnet sind und ein sicheres Arbeiten auf der Abgangsseite gewährleistet wird. Sprungschaltung garantiert verschleißarmes Schalten der Kontakte. Anzeigeleuchte des Betriebszustandes. Steuerung durch drei einstellbare Betriebsarten anhand des Drucktasters auf der Gerätefrontseite möglich. Schutzart IP20. Zur Steuerung der Eingänge Y1 und Y2 mittels 24/48V AC/DC kann das Koppelrelais iMDU verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60N erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente