Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.

Artikelnummer
Z21795507
EAN
3389118039988
Herstellernummer
9001KR9RH8
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
202,99 € 174,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
9 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21795507
EAN
3389118039988
Herstellernummer
9001KR9RH8
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen2
Anzahl der Kontakte als Schließer0
Anzahl der Kontakte als Wechsler0
Anzahl der Kontakte als Öffner2
Ausführung des elektrischen AnschlussesEV000415
Bauform der LinseEV000167
Bauform des KnopfesEV000880
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000291
Farbe des KnopfesEV000233
Geeignet für Beleuchtungtrue
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser30 Millimeter
Mit Frontringtrue
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP)EV000154
Schutzart (NEMA)-
Tastendtrue
Versorgungsspannung der Lampe0 Volt
Werkstoff des FrontringsEV000914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Roter Einschnapp-Pilzdruckt. nicht beleuch, pb TypK Ø30 rund Zugent.,Wartung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente