Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 590A 440V

Artikelnummer
Z21775027
EAN
3606480211300
Herstellernummer
ATS22C59Q
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
4.575,99 € 3.845,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
8 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z21775027
EAN
3606480211300
Herstellernummer
ATS22C59Q
Marke
Schneider

Technische Daten

Auslöseklasse-
Bemessungsbetriebsspannung Ue440 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu590 Ampere
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V160 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V315 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V250 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V400 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating40 Grad Celsius
Drehmoment-Regelungtrue
Funktion-
Integrierter Überlastschutz des Motorstrue
Interne Überbrückungtrue
Mit Displayfalse
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 304 x 340 x 455 mm, Bemessungsstrom 590 A, Leistung 230V 160 kW, Leistung 400V 315 kW.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente