Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 62A 440V

Artikelnummer
Z21790569
EAN
3606480167218
Herstellernummer
ATS22D62Q
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
851,99 € 734,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790569
EAN
3606480167218
Herstellernummer
ATS22D62Q
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Auslöseklasse-
Bemessungsbetriebsspannung Ue440 Volt
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu62 Ampere
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V15 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V30 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V22 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V55 Kilogramm pro Millimeter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz230 Volt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC24 Volt
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating40 Grad Celsius
Drehmoment-Regelungtrue
Funktion-
Integrierter Überlastschutz des Motorstrue
Interne Überbrückungtrue
Mit Displayfalse
Schutzart (IP)-
Schutzart (NEMA)-
Spannungsart zur BetätigungEV000460
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschluss in der Versorgungsleitung des Motors. Sanftanlasser. Abmessungen 145 x 207 x 295 mm, Bemessungsstrom 62 A, Leistung 230V 15 kW, Leistung 400V 30 kW.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente