Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SCHNEIDER ELECTRIC Satz für M340-Rückwanderweiterung

Artikelnummer
Z21790290
EAN
3595863999693
Herstellernummer
BMXXBE2005
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
500,99 € 431,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21790290
EAN
3595863999693
Herstellernummer
BMXXBE2005
Marke
SCHNEIDER ELECTRIC

Technische Daten

Anzahl der Steckplätze8
Art der AusgangsspannungEV000461
Art der EingangsspannungEV000461
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Ausgangsspannung bei DC0 Volt
Breite0 Milliliter
Eingangsspannung bei AC 50 Hz0 Volt
Eingangsspannung bei AC 60 Hz0 Volt
Eingangsspannung bei DC0 Volt
Explosionsschutz-Kategorie für GasEV000154
Explosionsschutz-Kategorie für StaubEV000154
Fronteinbau möglichtrue
Geeignet für Sicherheitsfunktionenfalse
Höhe0 Milliliter
Kategorie nach EN 954-1EV000599
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz0 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz0 Ampere
Max. Ausgangsstrom bei DC0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz0 Ampere
Max. Eingangsstrom bei DC0 Ampere
Mit integrierter Stromversorgungtrue
Performance Level nach EN ISO 13849-1EV000494
Rack-Montage möglichtrue
Redundanzfähigkeitfalse
SIL nach IEC 61508EV000494
Tiefe0 Milliliter
Tragschienenmontage möglichtrue
Wand-/Direktmontage möglichtrue
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)false
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Modulträger. Satz für M340-Rückwanderweiterung. Zubehör für die Rackerweiterung Erweiterungsmodule sind kompatibel mit allen seit 2007 gelieferten Baugruppenträgern. Erweiterungsmodule werden am letzten Racksteckplatz (bezeichnet mit XBE) montiert. An jedem erweiterten Baugruppenträger muss ein Stromversorgungsmodul angeschlossen werden. CPU BMX P341000 verwaltet nur 2 Racks, CPU BMX P3420pp bis zu 4 Racks. Die nicht verwendeten 9-poligen SUB-D-Stecker müssen an jedem Ende des XBE-Moduls mit Abschlusswiderständen versehen werden. Max. Erweiterungslänge ist 30 m. ?ppKT Kit Kabel mit 2 Adaptern zur EMV-Filterung. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente