Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schneider Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, o. Rastung

Artikelnummer
Z21795419
EAN
3389110965919
Herstellernummer
ZB4BG5E7
Marke
Schneider
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
76,99 € 66,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21795419
EAN
3389110965919
Herstellernummer
ZB4BG5E7
Marke
Schneider

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen0
Ausführung des BetätigungselementsEV000175
Bauform der LinseEV000167
Breite der Öffnung0 Millimeter
Farbe FrontringEV000154
Farbe der Leuchtmelderkalotte-
Farbe des BetätigungselementsEV000154
Geeignet für Beleuchtungfalse
Höhe der Öffnung0 Millimeter
Lochdurchmesser22 Millimeter
Mit Frontringfalse
Schaltfunktion verrastendfalse
Schutzart (IP), frontseitigEV006422
Schutzart (NEMA)-
Tastendfalse
Werkstoff des FrontringsEV000154
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4. Front schwarz, Blende Chrom-beschichtes Metall. 3 Positionen +/- 45°, Schlüsselabzug links und rechts. Abmessung (BxHxT) 29x29x72 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,098 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Schloßtyp Spezialschlüssel, Kopfform rund. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL gelistet, DNV, GL, BV. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-4, GB 14048.5, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente